Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke Scope warngelb/schwarz mit Stepp-Wärmfutter Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86156
Kind 86156
Artikel-Nr.:
     2627A-5086156050
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8615664
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 85cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit Doppelter Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Seiten-und Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
  • 1 aufgesetzte Stifttasche
  • 1 Napoleontasche
  • 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Regenrinne
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/schwarz
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8615672
ab € 146,23*
Ähnlich
Kind
8615656
ab € 121,43*
Ähnlich
Kind
8615652
ab € 121,15*
Ähnlich
Kind
8615648
ab € 121,04*
Ähnlich
Kind
8615660
ab € 133,58*
Ähnlich
Kind
8615668
ab € 133,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.