Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Overall OFFSHORE Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86315
Kind 86315
Artikel-Nr.:
     2627A-5086315060
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8631568
EAN/GTIN:
     4032162067757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammenschutzanzug
Flammenschutzoverall
Flammschutz-Overall
Flammschutzanzug

gammatex® Kälte-Overall OFFSHORE

EN 343
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Obermaterial zusätzlich flammhemmend und leitfähig
  • abnehmbare Spezial-Kapuze mit Schirmund Klettriegel für dichten Abschluss
  • komplett ab Gefüttert mit Kälteschutz-Steppfutter
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Doppelter Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Bundelastik
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden mit Klettriegel zur Weitenverstellung
  • umlaufende Reflexstreifen in Brusthöhe und an den Beinenden
  • Beinenden mit Reißverschluss für leichteres Anziehen
  • Außenaufhänger
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/navy
Größe:
XXXL
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, winterkombi xxxl, flammschutz overall, winterkombi marineblau, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, overall, kälteoverall, kälteschutzoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8631556
ab € 138,46*
Ähnlich
Kind
8631552
ab € 139,11*
Ähnlich
Kind
8631560
ab € 152,92*
Ähnlich
Kind
8631564
ab € 152,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.