| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-5088102030 Herst.-Nr.: 8810256 EAN/GTIN: 4032162103929 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gammatex® Warnschutzjacke FA 3000 STARLINE EN 343-3/2 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
- Länge ca. 70cm
- verstellbare Kapuze mit Schirm und Kragen
- Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
- Brusttasche linke Hand mit zweigeteilter Patte
- Brusttasche rechte Hand mit Patte und Reißverschluss
- 2 Seitentaschen Steck/Schub
- 1 Napoleontasche
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- Bundabschluss mit seitlicher Elastik
- auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | warngelb/navy | Größe: | L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, sicherheitsjacke l, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |