| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-5088196040 Herst.-Nr.: 8819660 EAN/GTIN: 4032162193036 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gammatex® Warnweste FA 3000 EN 343-3/3 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5* (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1* • EN 13034 • EN 14058 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig* • flammhemmend* • chemikaliendicht*
- großzügiger Schnitt
- 2 Außentaschen mit Patten und Klettverschluss
- 1 Innentasche
- Strickkragen
- großer Außenaufhänger
Frontreißverschluss – Adaption durch Wendeschieber in gammatex® FA 3000 Modelle VIVA und PRÄVENT möglich * in Verbindung mit Schutzkleidung gleichen Niveaus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | warngelb | Größe: | XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste gelb en iso 20471 größe xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Kind, Wetterschutz, Wetterjacke, Wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |