Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 1138x13x0,65 Z 6-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1110113801
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1110113801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband 1138x13x0,65mm

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1138 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
6-10
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1110113803
ab € 11,08*
Ähnlich
Eberle Controls
1110113802
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.