Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 2465x27x0,9 Z 10-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130246507
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130246507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2465 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
10-14
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130246501
ab € 21,26*
Ähnlich
Eberle Controls
1130246502
ab € 21,15*
Ähnlich
Eberle Controls
1130246503
ab € 21,10*
Ähnlich
Eberle Controls
1130246504
ab € 21,24*
Ähnlich
Eberle Controls
1130246505
ab € 21,15*
Ähnlich
Eberle Controls
1130246506
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.