Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 3180x27x0,9 Z 8-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130318006
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130318006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 3180x27x0,9mm

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3180 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
8-12
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130318001
ab € 25,66*
Ähnlich
Eberle Controls
1130318002
ab € 25,66*
Ähnlich
Eberle Controls
1130318003
ab € 25,82*
Ähnlich
Eberle Controls
1130318004
ab € 25,73*
Ähnlich
Eberle Controls
1130318005
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.