Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 3200x27x0,9 Z 5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130320004
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130320004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 3200 x 27 x 0,9

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3200 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
5-8
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130320001
ab € 25,83*
Ähnlich
Eberle Controls
1130320002
ab € 25,80*
Ähnlich
Eberle Controls
1130320003
ab € 25,85*
Ähnlich
Eberle Controls
1130320005
ab € 25,78*
Ähnlich
Eberle Controls
1130320006
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.