Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 3280x27x0,9 Z 5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130328004
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130328004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3280 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
5-8
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130328001
ab € 26,22*
Ähnlich
Eberle Controls
1130328002
ab € 26,26*
Ähnlich
Eberle Controls
1130328003
ab € 26,23*
Ähnlich
Eberle Controls
1130328005
ab € 26,27*
Ähnlich
Eberle Controls
1130328006
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.