Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 4570x27x0,9 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130457003
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130457003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
4570 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130457001
ab € 34,47*
Ähnlich
Eberle Controls
1130457002
ab € 34,39*
Ähnlich
Eberle Controls
1130457004
ab € 34,43*
Ähnlich
Eberle Controls
1130457005
ab € 34,48*
Ähnlich
Eberle Controls
1130457006
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.