Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 5760x27x0,9 Z 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130576002
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130576002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
5760 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
3-4
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130576001
ab € 42,06*
Ähnlich
Eberle Controls
1130576003
ab € 41,92*
Ähnlich
Eberle Controls
1130576004
ab € 41,94*
Ähnlich
Eberle Controls
1130576005
ab € 41,92*
Ähnlich
Eberle Controls
1130576006
ab € 42,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.