Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Extra 5760x27x0,9 Z 10-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1131576008
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1131576008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 27 x 0,90 mm

Außergewöhnliche Standzeit des Sägebandes

Robuste M42-HSS-Schneide biete eine hervorragende Wärme- und Verschleißfestigkeit.

Außerste Vielseitigkeit

Sägt eine Vielzahl von Metallen von Kohlenstoffstählen bis hin zu hochfesten Legierungen.
Weiterentwickelte Zahngeometrie ermöglicht das Sägen von Vollmaterialien und Profilen in der Produktion.
Positiver Spanwinkel verbessert das Eindringen der Zähne bei Bandsägen mit einer begrenzten Vorschubkraft.

Kontinuierliche Leistung Schnitt für Schnitt

Einzigartige Zahngeometrie und Schränkung minimiert Lärm und Vibration vom allerersten Schnitt.
Das LBS M42 Extra ersetzt das Lenox classic
Weitere Informationen:
Bandlänge:
5760 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
10-14
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1131576001
ab € 47,18*
Ähnlich
Ledrich
1131576002
ab € 47,26*
Ähnlich
Ledrich
1131576003
ab € 47,40*
Ähnlich
Ledrich
1131576004
ab € 47,20*
Ähnlich
Ledrich
1131576006
ab € 47,36*
Ähnlich
Ledrich
1131576005
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.