Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Maximum 3200x27x0,9 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1133320003
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1133320003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

GERADERE SCHNITTE BEI GRÖSSEREN, SCHWER SPANBAREN WERKSTOFFEN

OPTIMALE SPANBILDUNG BEI GEHÄRTETEN LEGIERUNGEN

Päzisionsgeschliffene Zähne - glattere Zahnbrust- und Zahnlückenoberflächen Patentierte Spezialschränkung und Zahnprofil
Das LBS M42 Maximum ersetzt das Lenox Conzestor
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3200 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1133320001
ab € 39,20*
Ähnlich
Ledrich
1133320002
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.