Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Maximum 5760x27x0,9 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1133576001
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1133576001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 27 x 0,90 mm

GERADERE SCHNITTE BEI GRÖSSEREN, SCHWER SPANBAREN WERKSTOFFEN

OPTIMALE SPANBILDUNG BEI GEHÄRTETEN LEGIERUNGEN

Päzisionsgeschliffene Zähne - glattere Zahnbrust- und Zahnlückenoberflächen Patentierte Spezialschränkung und Zahnprofil
Das LBS M42 Maximum ersetzt das Lenox Conzestor
Weitere Informationen:
Bandlänge:
5760 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1133576002
ab € 66,10*
Ähnlich
Ledrich
1133576003
ab € 66,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.