Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Premium 3505x34x1,1 Z 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1142350502
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1142350502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband 3505x34x1,1

Lange Lebensdauer bei maximaler Schnittleistung

EXTREM POISTIVER SPANWINKEL

Weniger Kraftaufwendung beim Schneiden

GROSSES FASSUNGVERMÖGEN DES ZAHNSRAUMS

Verbesserte Spanabfuhr beim Schneiden von legierten und unlegierten Stählen
Das LBS M42 Premium ersetzt das Lenox QXP
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3505 mm
Bandbreite:
34 mm
Bandstärke:
1,1 mm
Zähne pro Zoll:
3-4
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblätter 34x1,1, metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1142350501
ab € 41,47*
Ähnlich
Ledrich
1142350503
ab € 41,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.