Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Maximum 3505x34x1,1 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1143350501
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1143350501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband 3505x34x1,1

GERADERE SCHNITTE BEI GRÖSSEREN, SCHWER SPANBAREN WERKSTOFFEN

OPTIMALE SPANBILDUNG BEI GEHÄRTETEN LEGIERUNGEN

Päzisionsgeschliffene Zähne - glattere Zahnbrust- und Zahnlückenoberflächen Patentierte Spezialschränkung und Zahnprofil
Das LBS M42 Maximum ersetzt das Lenox Conzestor
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3505 mm
Bandbreite:
34 mm
Bandstärke:
1,1 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblätter 34x1,1, metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1143350502
ab € 50,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.