Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband M42 TPR 4720x34x1,1 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1144472003
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1144472003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

LANGLEBIGES SÄGEBAND MIT EXTREMER HALTBARKEIT

GERÄUSCHARM, REDUZIERTE VIBRATION

Optimierte Zahnteilung/Schränkungssequenz
Das LBS M42 TPR ersetzt das Lenox RX+
Weitere Informationen:
Bandlänge:
4720 mm
Bandbreite:
34 mm
Bandstärke:
1,1 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1144472002
ab € 53,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.