Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband M42 TPR 5020x34x1,1 Z 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1144502002
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1144502002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

LANGLEBIGES SÄGEBAND MIT EXTREMER HALTBARKEIT

GERÄUSCHARM, REDUZIERTE VIBRATION

Optimierte Zahnteilung/Schränkungssequenz
Das LBS M42 TPR ersetzt das Lenox RX+
Weitere Informationen:
Bandlänge:
5020 mm
Bandbreite:
34 mm
Bandstärke:
1,1 mm
Zähne pro Zoll:
3-4
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.