Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Maximum 4860x41x1,1 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1153486003
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1153486003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband 41x1,3

GERADERE SCHNITTE BEI GRÖSSEREN, SCHWER SPANBAREN WERKSTOFFEN

OPTIMALE SPANBILDUNG BEI GEHÄRTETEN LEGIERUNGEN

Päzisionsgeschliffene Zähne - glattere Zahnbrust- und Zahnlückenoberflächen Patentierte Spezialschränkung und Zahnprofil
Das LBS M42 Maximum ersetzt das Lenox Conzestor
Weitere Informationen:
Bandlänge:
4860 mm
Bandbreite:
41 mm
Bandstärke:
1,27 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, sägeband ledrich, metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1153486001
ab € 81,03*
Ähnlich
Ledrich
1153486002
ab € 81,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.