Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Maximum 5370x41x1,1 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1153537001
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1153537001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 5370mm

GERADERE SCHNITTE BEI GRÖSSEREN, SCHWER SPANBAREN WERKSTOFFEN

OPTIMALE SPANBILDUNG BEI GEHÄRTETEN LEGIERUNGEN

Päzisionsgeschliffene Zähne - glattere Zahnbrust- und Zahnlückenoberflächen Patentierte Spezialschränkung und Zahnprofil
Das LBS M42 Maximum ersetzt das Lenox Conzestor
Weitere Informationen:
Bandlänge:
5370 mm
Bandbreite:
41 mm
Bandstärke:
1,27 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, metallsägeband 41x1,3, metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1153537002
ab € 89,47*
Ähnlich
Ledrich
1153537003
ab € 89,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.