Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Maximum 6340x41x1,1 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1153634001
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1153634001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

GERADERE SCHNITTE BEI GRÖSSEREN, SCHWER SPANBAREN WERKSTOFFEN

OPTIMALE SPANBILDUNG BEI GEHÄRTETEN LEGIERUNGEN

Päzisionsgeschliffene Zähne - glattere Zahnbrust- und Zahnlückenoberflächen Patentierte Spezialschränkung und Zahnprofil
Das LBS M42 Maximum ersetzt das Lenox Conzestor
Weitere Informationen:
Bandlänge:
6340 mm
Bandbreite:
41 mm
Bandstärke:
1,27 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1153634002
ab € 104,73*
Ähnlich
Ledrich
1153634003
ab € 104,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.