Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Maximum 6400x41x1,1 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1153640001
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1153640001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

GERADERE SCHNITTE BEI GRÖSSEREN, SCHWER SPANBAREN WERKSTOFFEN

OPTIMALE SPANBILDUNG BEI GEHÄRTETEN LEGIERUNGEN

Päzisionsgeschliffene Zähne - glattere Zahnbrust- und Zahnlückenoberflächen Patentierte Spezialschränkung und Zahnprofil
Das LBS M42 Maximum ersetzt das Lenox Conzestor
Weitere Informationen:
Bandlänge:
6400 mm
Bandbreite:
41 mm
Bandstärke:
1,27 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1153640002
ab € 105,11*
Ähnlich
Ledrich
1153640003
ab € 105,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.