Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer BDS HSS KBL 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernlochbohrer
Kernlochbohrer
Artikel-Nr.:
     2627W-5150105550
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     KBL 050
EAN/GTIN:
     4250187502453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Vollschliffkernbohrer
vollschliffkernbohrer bds

Kernbohrer HSS

Vollschliffkernbohrer aus Hochleistungsschnellstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50mm
Schnitttiefe:
55mm
Aufnahme:
Weldon 19mm (¾ Zoll)
Auswerferstift:
ZAK 100
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 50 mm, kernbohrer, BDS, Vollschliffbohrer, Hohlbohrer, Bohrkrone, HM-Kernbohrer, Hartmetallkernbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK075
ab € 2,39*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK100
ab € 2,52*
Zubehör
BDS Maschinen
Auswerferstift für
ab € 4,59*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 120
ab € 10,62*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 225
ab € 20,05*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 245
ab € 23,40*
Zubehör
k.A.
ZAK090
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.