Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Kernbohrmaschine
>
Kernbohreinheit
>
Kernbohrer
>
Vollschliffkernbohrer
>
Artikel
Kernbohrer BDS HSS KEL 024
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-5150109924
Hersteller:
BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
KEL 024
EAN/GTIN:
4250187504570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Vollschliffkernbohrer
kernlochbohrer 24mm bds
Kernbohrer HSS
Vollschliffkernbohrer aus Hochleistungsschnellstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24mm
Schnitttiefe:
110mm
Aufnahme:
Weldon 19mm (¾ Zoll)
Auswerferstift:
ZAK 275
... >
Lager 2627
>
Kernbohrtechnik
>
BDS Kernbohrer HSS Weldon
Weitere Suchbegriffe:
vollschliffkernbohrer bds
,
kernbohrer
,
BDS
,
Vollschliffbohrer
,
Hohlbohrer
,
Bohrkrone
,
HM-Kernbohrer
,
Hartmetallkernbohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auswerfer ZAK075 kurz 12-60mm BDS
BDS Maschinen
ZAK075
ab € 2,39*
Zubehör
Auswerfer ZAK100 lang 12-60mm BDS
BDS Maschinen
ZAK100
ab € 2,52*
Zubehör
Auswerferstift f. Kernb. extra lang, 2-teilig für HKE-L BDS
BDS Maschinen
Auswerferstift für
ab € 4,59*
Zubehör
Auswerferstift ZAK 120
BDS Maschinen
ZAK 120
ab € 10,62*
Zubehör
Auswerferstift ZAK 225 2-teilig
BDS Maschinen
ZAK 225
ab € 20,05*
Zubehör
Auswerferstift ZAK 245 2-teilig
BDS Maschinen
ZAK 245
ab € 23,40*
Zubehör
ZAK090, Diverse Auswerfstift 61-150x30mm
k.A.
ZAK090
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen