Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO Ganzstahl-Fettpresse E503 mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATO Ganzstahl-Fettpresse E503 mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde M10x1
MATO Ganzstahl-Fettpresse E503 mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde M10x1
Artikel-Nr.:
     2627W-5193052102
Herst.-Nr.:
     3052102
EAN/GTIN:
     4016553052102
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpresse
Fettpressenzubehör
fettpressenzubehör mato

MATO Ganzstahl-Fettpresse E503

Business-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose
Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load

Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 1000 bar
TÜV, DLG, BLT geprüft,

nach DIN 1283, verpackt im PE-Beutel
für 400g Kartuschen oder 500g loses Fett

mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde M10x1
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3100018
ab € 6,34*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3100124
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.