Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lube-Shuttle® Booster-Pack HIGH TEMP EP-2L HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lube-Shuttle® Booster-Pack HIGH TEMP EP-2L HT
Lube-Shuttle® Booster-Pack HIGH TEMP EP-2L HT
Artikel-Nr.:
     2627W-5193120122
Herst.-Nr.:
     3120122
EAN/GTIN:
     4016553120122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mato
Lube-Shuttle
Fettpresse
Fett

Lube-Shuttle® Booster-Pack HIGH TEMP EP-2L HT

Lithium-Komplex-Hochtemperaturfett mit EP-Zusätzen,
Anti-Verschleiß-Additiven, Oxidationsmitteln, Korrosions-Inhibitoren sowie einer
geringen Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.
Sehr hohe Temperaturbeständigkeit.

Basisdaten

Grundviskosität200mm² / s (40°C)
Einsatz-Temperaturbereich:-30 bis +150°C (kurzzeitig bis 200°C)
Bez. nach DIN 51502:KP2-3N-30 NLGI-Klasse: 2 - 3
guter Korrosionsschutz,
hervorragende Walkstabilität, Druckaufnahmefähigkeit und Oxidationsbeständigkeit
Inhalt 400gr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mato
3120023
ab € 3,38*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120092
ab € 6,08*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120030
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.