Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettfolgekolben FO 20 312/242 für Innen-Ø 285 - 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettfolgekolben FO 20 312/242 für Innen-Ø 285 - 305 mm
Fettfolgekolben FO 20 312/242 für Innen-Ø 285 - 305 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193393052
Herst.-Nr.:
     3393052
EAN/GTIN:
     4016553393052
Suchbegriffe:
Mato
Füllgerät
Lube-Shuttle
Fettpresse

Fettfolgekolben FO 20


für ecoFILL- und centraFILL-Füllgeräte, Bucket-Greaser, pneuMATO 55, pneuMATO 75 und pneuMATO-fill-Geräte
geeignet für Saugrohr-Ø 40 mm
für Innen-Ø 285 – 305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991449
ab € 2,88*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991487
ab € 2,81*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390174
ab € 36,47*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390037
ab € 57,92*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390020
ab € 83,57*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390310
ab € 114,49*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390013
ab € 36,01*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390006
ab € 41,54*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991043
ab € 2,29*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390242
ab € 44,37*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390228
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.