Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettfolgekolben FO 40 356/285 für Innen-Ø 305 - 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettfolgekolben FO 40 356/285 für Innen-Ø 305 - 350 mm
Fettfolgekolben FO 40 356/285 für Innen-Ø 305 - 350 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193393465
Herst.-Nr.:
     3393465
EAN/GTIN:
     4016553393465
Suchbegriffe:
Mato
Füllgerät
Lube-Shuttle
Fettpresse

Fettfolgekolben FO 40


für ecoFILL- und centraFILL-Füllgeräte, Bucket-Greaser, pneuMATO 55, pneuMATO 75 und pneuMATO-fill-Geräte
geeignet für Saugrohr-Ø 40 mm
für Innen-Ø 305 – 350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991449
ab € 2,88*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991487
ab € 2,81*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390174
ab € 36,47*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390037
ab € 57,92*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390020
ab € 83,57*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390310
ab € 114,49*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390013
ab € 36,01*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390006
ab € 41,54*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991043
ab € 2,29*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390242
ab € 44,37*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390228
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.