EP100-IBC Lube-Station E-1000-4 mit DIGIMET E35
Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP100-IBC für
1000 l IBC-Container mit 4 m Druckschlauch
bestehend aus:
Pumpenaggregat EP100
Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter außen auf 2" BSP innen,
Stahl-Saugrohr für 1000 l IBC-Container mit Fußventil und Saugkorb,
Tropfschale mit Halterung,
4 m Druckschlauch DN12
(Lieferumfang ohne IBC-Container)
Fördermenge: ca. 11 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit DIGIMET E35 inkl. Motorenölauslauf