Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO-Einhand-Druckluft-Fettpresse DF 500 mit Düsenrohr E4024 M10x1 und Hydraulikmundstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATO-Einhand-Druckluft-Fettpresse DF 500 mit Düsenrohr E4024 M10x1 und Hydraulikmundstück
MATO-Einhand-Druckluft-Fettpresse DF 500 mit Düsenrohr E4024 M10x1 und Hydraulikmundstück
Artikel-Nr.:
     2627W-5193410155
Herst.-Nr.:
     3410155
EAN/GTIN:
     4016553410155
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

MATO-Einhand-Druckluft-Fettpresse DF 500

Füllung durch Fettkartuschen 400 g,
Füllgerät oder loses Fett, Anschlussgewinde M10x1,
für Fette bis NLGI-Klasse 2 DIN 51818,
Einzelschusssystem, Förderleistung 1 ccm/Hub,
Druckübersetzung 1:60, Luftdruck min. 3 bis max. 8 bar, max. Betriebsdruck 480 bar

Neues, ergonomisch optimiertes Heavy-Duty-Design,
2 Anschlüsse (horizontal oder vertikal),
dadurch optimale Zugänglichkeit auch bei engen Platzverhältnissen!

Zubehör:
- Düsenrohr E4024 und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
Weitere Suchbegriffe: Fettpresse, fettpresse, Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3100018
ab € 6,35*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3100124
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.