Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accu-Greaser Basic-S-LS 18 V Li-Ion AMPShare - Powered by BOSCH ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accu-Greaser Basic-S-LS 18 V Li-Ion AMPShare - Powered by BOSCH ohne Akku
Accu-Greaser Basic-S-LS 18 V Li-Ion AMPShare - Powered by BOSCH ohne Akku
Artikel-Nr.:
     2627W-5193424305
Herst.-Nr.:
     3424305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fettpresse
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug

Accu-Greaser 18 V Basic-S-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 und 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
Hochleistungs-Elektro-Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb.
Spitzen-Drücke von über 700 bar möglich.
Das Gerät ist mit einem elektronischen Überlastschutz ausgestattet.
max. Förderleistung ca. 120 ccm/min.
LED-Arbeitslicht
Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle ®-Kartuschen
Blindstopfen, Füll-/Enlüftungsventil
! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!
Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
Kunststoff-Koffer inkl. Nest für Ersatzakku und Ersatzkartusche
Ausführung ohne AMPShare-Akku und Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug, fettpresse, Mato, akkufettpresse, accufettpresse, accu-greaser, greaser, akkugreaser, accugreaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 333,52*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,01*
€ 433,43*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3429010
ab € 145,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.