Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpen-Aggregat EP 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpen-Aggregat EP 12
Pumpen-Aggregat EP 12
Artikel-Nr.:
     2627W-5193430405
Herst.-Nr.:
     3430405
EAN/GTIN:
     4016553430405
Suchbegriffe:
Mato
elektropumpe
elektro-pumpe
pumpenaggregat

Pumpen-Aggregat EP 12


selbstansaugende Flügelzellenpumpe, Anschluss R3/4" innen,
für 12V Batterieanschluss, IP 54, ca. 1 bar
geeignet für Diesel, Heizöl EL
Technische Daten:
EP12 12 V DC, 0.12 kW, 16A, ca. 36 l/min. (bei freiem Auslauf)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431020
ab € 460,98*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3438012
ab € 728,04*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3438210
ab € 181,49*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3438128
ab € 730,81*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431518
ab € 197,10*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431501
ab € 119,75*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3430429
ab € 147,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.