Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP 400-DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP 400-DS
Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP 400-DS
Artikel-Nr.:
     2627W-5193434090
Herst.-Nr.:
     3434090
EAN/GTIN:
     4016553434090
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Pumpenaggregat
hydraulik zahnradpumpe

Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP 400-DS


selbstansaugende Zahnradpumpe mit 3 m Netzanschlusskabel, Druckschaltersteuerung
und Druckentlastungssystem und geschütztem Ein-/Ausschalter,
Medien nach Gefahrenklasse A3, Flammpunkt höher als 55°C
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2,5 m
Elektrische Daten: 230V, 50Hz, 5.3A, 0.75kW, IP55
Gewindeanschluss: R 3/4" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)
Anwendungshinweise:
Die selbstansaugenden Elektro-Zahnradpumpen eignen sich zum Um- und Abfüllen von Öl.
Das in den Pumpenkörpern integrierte Bypassventil begrenzt den max. Förderdruck der
Pumpen. Alle Pumpen sind mit einem Druckschalter ausgestattet. Bei geschlossener Füllpistole (Druckaufbau) schalten die
Pumpen automatisch ab / beim Öffnen der Pistole (Druckabfall) schalten die Pumpen wieder ein. Alle
Pumpen sind zudem mit einem Druckentlastungssystem ausgestattet. Das System sorgt im Stillstand
der Pumpen für eine Druckentlastung und bei Inbetriebnahme oder bei einem Fasswechsel für eine
Entlüftung der Systems. Bei längerem Nichtgebrauch der Anlagen (z. B. Feierabend / Wochenende) müssen
die Elektro-Zahnradpumpen unbedingt vom Stromnetz getrennt werden. Pumpen am Ein-/Ausschalter abschalten und Stecker ziehen.
EP 200-DS und EP 400-DS sind für Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöle von niedriger bis hoher
Viskosität geeignet. Die Verwendung von Schlauchaufroller sowie der Einsatz bei längeren Förder-
strecken ist aufgrund der hohen Druckleistung von 16 bar möglich.
Bitte beachten Sie, dass geringe Leitungsquerschnitte, Reduzierungen, Länge der Förderstrecken,
Viskositäten und Temperaturen die Förderleistungen wesentlich beeinflussen.
Weitere Suchbegriffe: Mato, elektropumpe, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,02*
€ 1.166,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,08*
€ 1.117,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 927,18*
€ 1.103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,23*
€ 1.022,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,56*
€ 991,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,66*
€ 931,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433697
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.