Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP300-DS Lube-Station E-1000-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP300-DS Lube-Station E-1000-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler
EP300-DS Lube-Station E-1000-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler
Artikel-Nr.:
     2627W-5193435950
Herst.-Nr.:
     3435950
EAN/GTIN:
     4016553435950
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Öl-Einfüllgerät
öl einfüllgerät

EP300-DS Lube-Station E-1000-4 eichfähig mit Handdurchlaufzähler


Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP 300-DS
für 1000 l Tank mit Druckschaltersteuerung
Pumpenaggregat EP300-DS,
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank, mit R2" Fassadapter inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN20 mit DKR 3/4" Überwurfmutter
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
(Lieferumfang ohne Tank)
mit elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube, Lubetank, Lube-Tank, mobilstation, tankanlage, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.452,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,96*
€ 1.974,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,63*
€ 1.907,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.582,34*
€ 1.882,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,75*
€ 1.788,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,23*
€ 1.760,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,80*
€ 1.728,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434212
ab € 1.189,74*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434250
ab € 1.011,53*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434199
ab € 1.181,13*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434236
ab € 1.005,38*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3435370
ab € 1.446,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.