Elektro-Zahnradpumpensystem EP400-electronic
Pumpe mit druck- und durchflußabhängiger Steuerung (Pressure Impuls Control),
Druckentlastungssystem und elektronischem "Leckageschutz"
Hohe Druckleistung bei geringer Fördermenge
Medien nach Gefahrenklasse A3, Flammpunkt höher als 55°C
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2,5 m
Elektrische Daten: 230V, 50Hz, 5.3A, 0.75kW, IP55
Gewindeanschluss: R 3/4" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)
Anwendungshinweise:
Die selbstansaugenden Elektro-Zahnradpumpen EP 200- und EP 400 elektronic
eignen sich zum Um- und Abfüllen von Öl mit niedriger bis hoher Viskosität.
Die Verwendung von Schlauchaufrollern sowie der Einsatz bei längeren
Förderstrecken ist aufgrund der hohen Druckleistung von 16 bar in Verbindung
mit den elektronisch geregelten Pumpensteuerungen ohne Problem möglich.
Nach dem Schließen der Ölfüllpistole werden die Pumpenmotoren zuverlässig
durch die elektronische Steuerung abgestellt. Die Steuerung gewährleistet
eine einwandfreie Schaltfunktion der Pumpen, auch bei sich ändernden
Betriebsbedingungen, wie Durchflussmengen, Leitungsquerschnitten,
Temperaturen und Ölviskositäten. Die kombinierte Überwachung des Förderdruckes
und der Durchflussmenge stellt eine klare Verbesserung der Pumpenfunktion
und Sicherheit gegenüber bekannten druckschaltergesteuerten Pumpen dar.
Die Pumpen sind zudem mit einem elektronischen Leckageschutz ausgerüstet,
welcher die maximale Laufzeit der Pumpen begrenzt und so eine unkontrollierte
Förderung (Leckage) über die voreingestellte Zeit hinaus verhindert. Die
maximale Laufzeit der Pumpen kann über die Pumpensteuerung eingestellt
(7 Stufen von 2 bis 25 Minuten) oder ganz abgeschaltet werden.
Bitte beachten Sie, dass geringe Leitungsquerschnitte, Reduzierungen,
Länge der Förderstrecke, Viskositäten und Temperaturen die Förderleistungen
wesentlich beeinflussen.