Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Tankanlagen für Diesel, Heizöl usw. und Zubehör
>
Artikel
DIGIMET M80 VITON für EP12 und EP24
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-5193540814
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3540814
EAN/GTIN:
4016553540814
Suchbegriffe:
Mato
zubehör
zähler
einbauzähler
DIGIMET M80 VITON für EP12 und EP24
volumetrisches Messprinzip, mechanisches Zählwerk,
kalibrierbar, Durchflussmessbereich 10-80 l/min.,
max. Betriebsdruck 6 bar, Anschlüsse R1",
Genauigkeit ±1% (b. 16-80 l/min.),
(3 Eingang, 2 Ausgänge), rückstellbar 0-999 l,
Totalanzeige 6-stellig, Gehäuse aus robustem,
faserverstärkten PA, Dichtungen aus Viton.
... >
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Tankanlagen für Diesel, Heizöl usw. und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
einbau-zähler
,
durchflussmengenmesser
,
durchflussmengenmessgerät
,
anbauset
,
anbau-set
,
anschluss-set
,
anschlussset
,
elektropumpe
,
elektro-pumpe
,
ölpumpe
,
öl-pumpe
,
zahnradpumpe
,
zahnrad-pumpe
,
pumpensystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIGIMET M80 mit Flanschanschluss, z. B. für EP55
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3540807
ab € 191,48*
Ähnlich
DIGIMET M80 VITON mit Flanschanschluss, z. B. für EP55
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3540876
ab € 244,79*
Ähnlich
DIGIMET M80 z. B. für EP12 und EP24
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3540845
ab € 183,09*
Ähnlich
Einbau-Durchflussmengenzähler DIGIMET E110
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541095
ab € 293,77*
Ähnlich
Pumpenhalterung für Elektropumpen und Schlauchaufroller für IBC-Container 1000 l
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470319
ab € 163,76*
Ähnlich
Pumpenhalterung für Elektropumpen und Schlauchaufroller für Nau + Dehoust-Tank 700/1000 l
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470340
ab € 139,02*
Ähnlich
Pumpenhalterung für Elektropumpen und Schlauchaufroller für Roth-Tank 700/1000 l
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470333
ab € 139,00*
Ähnlich
Tropfschale für 1000 l IBC-Container für Ölfüllpistolen und Handdurchlaufzähler
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470807
ab € 72,74*
Ähnlich
Tropfschale für Wandmontage für Ölfüllpistolen und Handdurchlaufzähler
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470760
ab € 53,18*
Ähnlich
Zähler-Anbau-Set für EP140, EP12 PLUS und EP24 PLUS, R1"
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542023
ab € 73,20*
Ähnlich
Zähler-Anbau-Set für EP55, EP12 und EP24, R3/4"
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542016
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen