| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-5193541019 Herst.-Nr.: 3541019 EAN/GTIN: 4016553541019 |
| |
|
| | |
| DIGIMET E35 Elektronischer Einbaudurchflussmengenzähler u. a. zum Anbau an das pneuMATO-fill-Gerät. Nach entsprechender Kalibrierung kann die geförderte Fettmenge angezeigt werden. Lube-Shuttle®-Fettkartuschen sind z. B. sehr leicht und kontrolliert zu befüllen. rückstellbar mit LCD-Anzeige Messbereich bis 35 l/min., 2 Zählbereiche (total und rückstellbar), Messgenauigkeit +/- 0,5%, kalibrierbar, max. 100 bar, Display in Liter, Gallons, Quarts oder Pints Anschluss: R1/2" außen / R1/2" Überwurfmutter mit Gummi-Protektor Anschluss R1/2" außen / R1/2" innen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mato, füllpistole, ölfüllpistole, zapfpistole, digimet, einbauzähler, handdurchlaufzähler, zähler, elektropumpe, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem |
| | |
| |