Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiniertes Altölauffang- und Absauggerät 75 l mit Schauglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiniertes Altölauffang- und Absauggerät 75 l mit Schauglas
Kombiniertes Altölauffang- und Absauggerät 75 l mit Schauglas
Artikel-Nr.:
     2627W-5193554378
Herst.-Nr.:
     3554378
EAN/GTIN:
     4016553554378
Suchbegriffe:
Altölabsauggerät
Altölauffanggerät
Ölabsauggerät
Ölabsaugpumpe

Kombiniertes Altölauffang- und Absauggerät 75 l mit Schauglas


Das fahrbare Altölauffang- und Absauggerät (mit 2 festen und
2 Lenkrollen) hat einen Behälterinhalt von 75 l inkl. Füllstandsanzeige,
Glasmesszylinder mit 10 l Inhalt, Manometer zur Unterdruckanzeige,Werkzeugschale,
2 m Saugschlauch mit Steckkupplung zum Ankoppeln an die im
Lieferumfang enthaltenen Saugsonden und 2 m Abgabeschlauch mit
Auslaufkrümmer.
Der höhenverstellbare und schwenkbare Auffangtrichter
mit Ø 420/560 mm ist inkl. Siebeinsatz.
Zubehör:
2 Saugsonden starr 5 und 6 mm Ø, 680 mm lang
3 Saugsonden flexibel 5, 6 und 8 mm Ø, 680 mm lang
1 Saugsonde flexibel 7 mm Ø, 980 mm lang
(Saugsonden-Anschluss Ø 12 mm)
Weitere Suchbegriffe: Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, Mato, Auffanggerät, atlölauffanggerät, altöl-auffanggerät, altölsammler, altölsammelgerät, absauggerät, absaug- und auffanggerät, altölabsauggerät, zahnradpumpe für altöl, altölpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,35*
€ 1.021,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,37*
€ 939,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 779,37*
€ 927,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,54*
€ 896,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,63*
€ 871,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 722,99*
€ 860,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,63*
€ 849,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554712
ab € 9,55*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554729
ab € 10,82*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554705
ab € 10,76*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554958
ab € 272,28*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3351700
ab € 26,99*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554804
ab € 17,00*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554811
ab € 17,53*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554828
ab € 19,22*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554835
ab € 16,75*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554903
ab € 15,98*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554910
ab € 16,46*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554859
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.