Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Altölauffanggeräte und Zubehör
>
Artikel
Saugsonde starr (Metall) für Altölgeräte Ø = 5 mm / Länge = 680 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-5193554903
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3554903
EAN/GTIN:
4016553554903
Suchbegriffe:
Mato
zubehör
saugsonde
absaugadapter
Saugsonde starr (Metall) für Altölgeräte Ø = 5 mm / Länge = 680 mm
für Altöl-Auffanggeräte
Saugsonden-Anschluss: Ø 12 mm
... >
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Altölauffanggeräte und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
sugadapter
,
saug-sonde
,
absaugsonde
,
trichter
,
auffangbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absaugadapter BMW für Altölgeräte
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554712
ab € 9,56*
Ähnlich
Absaugadapter Citroen für Altölgeräte
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554729
ab € 10,90*
Ähnlich
Absaugadapter VW für Altölgeräte
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554705
ab € 10,75*
Ähnlich
Altöl-Auffangtrichter, 400 / 560 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554958
ab € 271,50*
Ähnlich
Kunststofftrichter mit Klappdeckel FSC-PP-250 (ø 250 mm)
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3351700
ab € 27,02*
Ähnlich
Saugsonde flexibel für Altölgeräte Ø = 5 mm / Länge = 680 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554804
ab € 16,96*
Ähnlich
Saugsonde flexibel für Altölgeräte Ø = 6 mm / Länge = 680 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554811
ab € 17,63*
Ähnlich
Saugsonde flexibel für Altölgeräte Ø = 7 mm / Länge = 980 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554828
ab € 19,22*
Ähnlich
Saugsonde flexibel für Altölgeräte Ø = 8 mm / Länge = 680 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554835
ab € 16,83*
Ähnlich
Saugsonde starr (Metall) für Altölgeräte Ø = 6 mm / Länge = 680 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554910
ab € 16,40*
Ähnlich
Saugsonden-Adapter Ø 16/12 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3554859
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen