Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Ölförderung
>
Artikel
Impulsgeber eichfähig mit Display für Schmieröle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-5193580650
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3580650
EAN/GTIN:
4016553580650
Suchbegriffe:
Mato
magnetventil
impulsgeber
impuls-geber
Impulsgeber eichfähig mit Display für Schmieröle
Ausgang: 2 Kanal, 2x100=200 Impulse per Liter
Gewindeanschlüsse: R1/2" Innengewinde
Genauigkeit: +/- 0,3%, Pmax 70 bar, 1,0 - 35 l/min.
inkl. Vorprüfschein: 1-10 l/min.
geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle
... >
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Ölförderung
Weitere Suchbegriffe:
elektropumpe
,
elektro-pumpe
,
ölpumpe
,
öl-pumpe
,
zahnradpumpe
,
zahnrad-pumpe
,
pumpensystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,82*
€ 559,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,60*
€ 537,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,88*
€ 530,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,89*
€ 491,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,45*
€ 474,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 393,20*
€ 467,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,60*
€ 444,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Impulsgeber AF für Frostschutz und wasserhaltige Medien
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3580636
ab € 306,73*
Ähnlich
Impulsgeber DIGIMET E5-P für Fette
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541712
ab € 270,97*
Ähnlich
Impulsgeber eichfähig ohne Display für Schmieröle
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3580667
ab € 191,46*
Ähnlich
Impulsgeber für Schmieröle, Diesel und Heizöl
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3580629
ab € 151,00*
Ähnlich
Magnetventil 24V für Schmieröle, Diesel und Heizöl
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3580520
ab € 263,40*
Ähnlich
Magnetventil AF - 24V für Frostschutz und wasserhaltige Medien
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3580544
ab € 794,04*
Ähnlich
Magnetventil HP - 24V für Fette
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3580575
ab € 868,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen