Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
Doppelnippel R3/4" x R3/4" außen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-5193991340
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3991340
EAN/GTIN:
4016553991340
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Doppelnippel R3/4" x R3/4" außen
Doppelnippel aus Messing mit einseitigem Innenkonus
geeignet für DP-60
... >
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Tankanlagen für Diesel, Heizöl usw. und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Messing-Fittings
,
Messingfittings
,
messing doppelnippel
,
Mato
,
füllpistole
,
füll-pistole
,
zubehör
,
nippel
,
saugschlauch
,
elektropumpe
,
elektro-pumpe
,
ölpumpe
,
öl-pumpe
,
zahnradpumpe
,
zahnrad-pumpe
,
pumpensystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Automatik-Zapfpistole - AZS / 120 l Anschluss: R1" außen
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439378
ab € 101,44*
Ähnlich
Automatik-Zapfpistole - AZS / 80 l R3/4" außen
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439286
ab € 75,55*
Ähnlich
Automatik-Zapfpistole AZ / 60 l mit Bauartzulassung nach DIN EN 13012
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439354
ab € 151,96*
Ähnlich
Druckschlauch DN 25 Schlauchlänge 4 m
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471514
ab € 136,33*
Ähnlich
Druckschlauch DN 25 Schlauchlänge 8 m
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471576
ab € 235,73*
Ähnlich
Druckschlauch DN20 R3/4" DKR, 4 m
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471354
ab € 94,06*
Ähnlich
Druckschlauch DN20 R3/4" DKR, 8 m
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471392
ab € 153,91*
Ähnlich
Füllpistole - S deluxe
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439330
ab € 37,27*
Ähnlich
Saugschlauch DN 20 Schlauchlänge 1,5 m
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471262
ab € 82,05*
Ähnlich
Saugschlauch DN 25 mit R2" Fassadapter
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471286
ab € 150,48*
Ähnlich
Saugschlauch DN20 für Bio-Diesel Schlauchlänge 1,5 m
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471279
ab € 161,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen