Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 30mit Stahlrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 30mit Stahlrollen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 30mit Stahlrollen
Artikel-Nr.:
     2627W-7290042030
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     420/30ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug

Flaschenzug


mit geschmiedeten, drehbaren Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
30 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Gewicht ca.:
0,850 kg
Weitere Suchbegriffe: seilzug, bauseilzug, hanfseilzugbauflaschenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.