Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 70mit Stahlrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 70mit Stahlrollen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 70mit Stahlrollen
Artikel-Nr.:
     2627W-7290042070
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     420/70ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug

Flaschenzug


mit geschmiedeten, drehbaren Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
70 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht ca.:
3,700 kg
Weitere Suchbegriffe: seilzug, bauseilzug, hanfseilzugbauflaschenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.