Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrollen 140mm Nr. 102 mit Walzenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrollen 140mm Nr. 102 mit Walzenlager
Schiebetorrollen 140mm Nr. 102 mit Walzenlager
Artikel-Nr.:
     2627W-7290102140
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     102/140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

Schiebetorrollen


Bügel aus feuerverzinktem Stahl. Eingebaut sind die losen Walzenlagerrollen Nr. 218 aus Grauguss
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
140 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Gewicht ca.:
3,930 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, torrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.