Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrollen 60mm Nr. 104 mit niedriger Bauhöhe Nenngröße 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrollen 60mm Nr. 104 mit niedriger Bauhöhe Nenngröße 2
Schiebetorrollen 60mm Nr. 104 mit niedriger Bauhöhe Nenngröße 2
Artikel-Nr.:
     2627W-7290104080
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     104/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

Schiebetorrollen


Bügel aus verzinktem Stahl. Eingebaut sind Laufrollen aus Stahl mit witterungsgeschütztem Walzenlagerkorb.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
60 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Gewicht ca.:
3,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, torrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.