Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrollen 60mm Nr. 105 mit niedriger Bauhöhe Nenngröße 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrollen 60mm Nr. 105 mit niedriger Bauhöhe Nenngröße 2
Schiebetorrollen 60mm Nr. 105 mit niedriger Bauhöhe Nenngröße 2
Artikel-Nr.:
     2627W-7290105180
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     105/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

Schiebetorrollen


Bügel aus verzinktem Stahl. Eingebaut sind Laufrollen aus Stahl mit witterungsgeschütztem Präzisions-Kugellager, leichter und geräuscharmer Lauf.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
60 mm
Tragfähigkeit:
180 kg
Gewicht ca.:
2,900 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, torrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.