Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle 130mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle 130mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle 130mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290110013
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     11/130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Gleitlagerung
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
130 mm
Rillengrund-Ø:
110 mm
für Hanfseil-Ø bis:
22 mm
Gehäusebreite:
150 mm
zul. Last am Haken:
500 kg
Hakenmaulweite:
24 mm
Achslänge:
63 mm
Baulänge mit Haken:
405 mm
Gewicht ca.:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.