Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranzräder Nr.1203 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spurkranzräder Nr.1203 250kg
Spurkranzräder Nr.1203 250kg
Artikel-Nr.:
     2627W-7290120300
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1203/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz

Spurkranzräder


mit wartungsfreiem Kugellager und bearbeiteten Laufflächen.
Die profilierten Laufflächen ermöglichen den Einsatz auf allen genormten Trägerprofilen mit geneigten oder parallelen Flanschen,
passend zu Einschienen-Fahrwerken.
Ab 4000 kg Tragkraft sind die Spurkranzräder mit zwei Kugellagern ausgerüstet.
Tragfähigkeit nach DIN 15070.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad mit spurkranz, spurkranzrad, spurrad, schienenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.