Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lose Kugellagerrolle Nr.1209 aus Stahl 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Kugellagerrolle Nr.1209 aus Stahl 40mm
Lose Kugellagerrolle Nr.1209 aus Stahl 40mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290120940
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1209/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Lose Kugellagerrollen aus Stahl


gehärtet, mit Konus-Kugellagerung
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
40 mm
Seil-Ø bis:
7 mm
Tragfähigkeit:
85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.