Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Schiebetorrollen 75mm Nr. 1390 mit Edelstahlkugellagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Schiebetorrollen 75mm Nr. 1390 mit Edelstahlkugellagern
Niro-Schiebetorrollen 75mm Nr. 1390 mit Edelstahlkugellagern
Artikel-Nr.:
     2627W-7290139075
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1390/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

Schiebetorrollen


Bügel aus Edelstahl, roh. Eingebaut sind die Laufrollen Nr. 1398 aus Niro
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
75 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, torrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C. u. A. Heiderich
1398/75
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.